SD-45E(英語版一般校正証明書付) ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ) 50787977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-45E(英語版一般校正証明書付) ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ) 50787977
SD-45E(英語版一般校正証明書付) ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ) 50787977

ABSデジマチック測長ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)450注文コード50787977品番SD-45E(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。

測定範囲(mm)450最小表示(mm)0.01器差(mm)0.04付属品英語版校正証明書付質量(g)760タイプ横形、多機能タイプ寸法H(mm)14.6シリーズ572電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)寸法L1(mm)594寸法t(mm)6最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず寸法L2(mm)570繰返し精度(mm)0.01機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ゼロセット機能、プリセット機能(2つのプリセット値を設定可能)、ディレクション切り換え機能、ホールド機能、ミスカウント警報、電池電圧低下警報、出力機能寸法G(mm)23.2電池寿命(時間)約5000応答速度無制限ねじ深さ(mm)3未満ミツトヨ品番572-464校正証明書英文校正証明書付ねじ込み深さ(mm)3未満(表示部裏面)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする