AMD350C-04-JV マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC 50788123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ350C仕様(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様注文コード50788123品番AMD350C-04-JV
参考基準価格(税別)¥11,990販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。

ボディサイズ350Cねじの種類(-) Rc接続口径(04) 1/2仕様(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様めねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする