エスコ
180ml オイラー(フレキシブルノズル・プラスティック製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50788352
品番
EA990B-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,574
販売価格(税別)
¥
2,340
バスケットに入れる
容量(mL)
150
エスコ品番
EA990B-7
材質
ボトル:プラスチック
ノズル長(mm)
152
ノズル
フレキシブル
危険物の類別
非危険物