EA991AB-1 100L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ 50789357

 

EA991AB-1 100L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ 50789357
EA991AB-1 100L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ 50789357
EA991AB-1 100L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ 50789357
EA991AB-1 100L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ 50789357

100L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50789357
品番
EA991AB-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,290
販売価格(税別)
¥23,900

耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
ドレンエアー抜き付。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。

エスコ品番
EA991AB-1
寸法(mm)
610×440×470
質量(kg)
6.7
容量(L)
100
注意
※耐薬品性について一般的(希釈したもの)なら耐性はありますが、具体的な薬品の情報はその都度ご確認ください。
※油を入れての使用はできません。原料が油のため溶ける恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする