エスコ
1/8"x325mm フレキシブルホース(アダプター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50789752
品番
EA991C-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,674
販売価格(税別)
¥
3,340
バスケットに入れる
適合
【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用
エスコ品番
EA991C-111
接続
G1/8”
適合品番
EA991CJ、CE-2
ホース長さ(mm)
300
危険物の類別
非危険物