曜日別特売
AMG250C-02-F ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 50789995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォータセパレータ AMGシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ250C注文コード50789995品番AMG250C-02-F
参考基準価格(税別)¥12,210販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!

ボディサイズ250Cねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4材質(ゴム)(F)フッ素ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする