曜日別特売
AMG250C-03B-HJ ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC 50790031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォータセパレータ AMGシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ250C仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)注文コード50790031品番AMG250C-03B-HJ
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水滴除去率:99%
・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!

ボディサイズ250Cねじの種類(-) Rc接続口径(03) 3/8付属品(B) ブラケット仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)めねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする