曜日別特売
CM100L(英語版一般校正証明書付) 534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L Mitutoyo(ミツトヨ) 50790199

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1セット最大測定長(mm)1000校正証明書英文校正証明書付注文コード50790199品番CM100L(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ジョウが長くなっています。
CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。
スライダは微動送りができます。
内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
ロングジョウタイプのノギスで、大型パイプや球体の外径測定に最適です。先端の特殊形状により内側測定も可能です。
スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。
スライダは微動送りができます。

最大測定長(mm)1000最小読取値(mm)0.02最小内側測定長(mm)20.1付属品英語版校正証明書付質量(kg)3.5測定範囲内側:20.1~1000mm、外側:0~1000mm寸法L(mm)1230寸法H(mm)32シリーズ534寸法t(mm)8寸法F(mm)62.5寸法S(mm)18.5寸法D(mm)200寸法E(mm)150寸法M(mm)12寸法R(mm)R10許容誤差最大:±0.10mm最大許容誤差(μm)二つの不一致の値が存在します校正証明書英文校正証明書付内側測定(mm)±0.04~±0.10補正値(mm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする