エスコ
500ml グリースポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50790425
品番
EA991CN-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,919
販売価格(税別)
¥
6,290
バスケットに入れる
吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。
仕様
エアー抜きバルブ付
エスコ品番
EA991CN-2
材質
【押し出しパーツ】平板+ゴム
タイプ
プロスタンダード
材質(ハンドル)
プラスチック
標準付属ノズル
カプラー付150mmスチールノズル
材質(ピストン・シリンダー)
スチール
筒長(mm)
300
危険物の類別
非危険物
グリス種類
手詰めカートリッジはEA991C-9、-10(NLGI-1/2)
シリンダー容量(mL)
500
注意
※対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。