曜日別特売
GGEVOS19-55(英語版一般校正証明書付) GGEVOステンレス 19巾 ムラテックKDS 50791057

GGEVOS19-55(英語版一般校正証明書付) GGEVOステンレス 19巾 ムラテックKDS 50791057
GGEVOS19-55(英語版一般校正証明書付) GGEVOステンレス 19巾 ムラテックKDS 50791057
GGEVOS19-55(英語版一般校正証明書付) GGEVOステンレス 19巾 ムラテックKDS 50791057

GGEVOステンレス 19巾

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個校正証明書英文校正証明書付注文コード50791057品番GGEVOS19-55(英語版一般校正証明書付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

サビにくいステンレステープとステンレスバネを採用
操作性の良いショートストロークストッパー
爪飛び防止 エラストマーダンパー
強度UP 耐久爪

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)ステンレス目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)シリカ+ステンレス爪部強度UP 耐久爪質量(g)272校正証明書英文校正証明書付
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする