EA991CY-32 G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) エスコ 50791238

G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50791238品番EA991CY-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,903
販売価格(税別)
1,730
ねじサイズG1/4”六角対辺(mm)14材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-32全長H(mm)30ねじ長さS(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする