※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクロック
ダイヤルキャリパ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1セット
測定範囲(mm)
0~80
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50792536
品番
GM-20(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・校正証明書・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
0~80
目量(mm)
0.1
測定力(N)
5以下
付属品
英語版校正証明書付
質量(g)
405
測定深さ(mm)
(最大)125
寸法H1(mm)
-
寸法H2(mm)
-
指示誤差
±0.1
寸法H3(mm)
-
寸法H4(mm)
-
指示誤差(mm)
±0.1
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません