曜日別特売
EA991JM-13 260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製) エスコ 50793076

260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50793076品番EA991JM-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,522
販売価格(税別)
5,020

オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。

適合【ドラム栓】1、3エスコ品番EA991JM-13材質アルミ質量(g)210構造防爆
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50793076
2019-12-01
用途: ドラム缶用オープナー
サービス業

軽くていいのですがサイズが今一で使いずらい。(大きい口の方)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする