曜日別特売
EA991PD-1 265x296mm 収集缶(ステンレス製) エスコ 50793453

265x296mm 収集缶(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50793453品番EA991PD-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,909
販売価格(税別)
7,190

タバコの吸殻や茶がらを回収する専用のステンレス収集缶です。

容量(L)8.2材質ステンレスエスコ品番EA991PD-1形状丸形寸法(mm)265×296(H)質量(g)約720商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする