AMR4100-N03S ミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズ SMC 50793513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03)3/8オートドレン仕様(1)オートドレン付注文コード50793513品番AMR4100-N03S
参考基準価格(税別)¥37,620販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・ミストセパレータとレギュレータが一体化。
・ろ過度:0.3μm。

オートドレン仕様(1)オートドレン付ねじの種類(N)NPT管接続口径(03)3/8流れ方向(-)左→右圧力スイッチ仕様(S)圧力スイッチ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50793461
2025-05-01
用途: 機械修理

ユニットの入れ替えで使用しました、部品納期が機材屋よりも早く客先対応が速やかにできたことをモノタロウさんには感謝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする