エスコ
10L バケツ(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50793532
品番
EA991PD-6S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,453
販売価格(税別)
¥
2,230
バスケットに入れる
さびに強く、長持ちします。
容量(L)
10
材質
亜鉛鉄板
エスコ品番
EA991PD-6S
形状
丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
298×212
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応