曜日別特売
EA991PD-78 78L たらい(水抜栓付) エスコ 50793557

78L たらい(水抜栓付)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50793557品番EA991PD-78
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,215
販売価格(税別)
5,650
容量(L)78付属品水抜栓、ホースジョイント仕様【水栓設備場所】サイドエスコ品番EA991PD-78材質【水抜栓】ポリスチレン寸法(mm)532×753×288(H)材質(本体)ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
注意
※水栓はお客様取付です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50793557
2023-04-04
用途: 商品の冷却
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが書いてあり参考にしましたが、外寸)532×753×288(H)mmのことで、
(内寸)上部内寸:695㎜×465㎜
    下部内寸:595㎜×376㎜
と大きく差があることに買ってから気づき、使用できませんでした。もう少し詳細を書いてほしかったです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト情報に関しまして、改善を検討いたします。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする