エスコ
10.0L 角バケツ(ふた付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50793663
品番
EA991PG-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,673
販売価格(税別)
¥
2,430
バスケットに入れる
容量(L)
10
材質
本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン
仕様
フタ付
エスコ品番
EA991PG-10
形状
角形
寸法(mm)
280×260×245
質量(g)
661
商品タイプ
本体+フタ
繰り返し・詰め替え
対応