エスコ
530x325mm ネット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50794808
品番
EA992C-78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
用途
部品洗浄後の乾燥時等に
材質
ステンレス(18-8)
形状
角型
エスコ品番
EA992C-78
寸法(mm)
530×325、【網目】約14×124
質量(kg)
1.3
質量(g)
1300
線径(Φmm)
4
目開き(mm)
16