エスコ
409x294x43mm メッシュバット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50794862
品番
EA992CE-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
ほつれる心配がなく洗い易い。
材質
ステンレス(18-8)
形状
角型
高さ(mm)
43
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
409×294
エスコ品番
EA992CE-16
寸法(mm)
409×294×43(H)
質量(g)
520
穴径(Φmm)
【パンチング】2.2