エスコ
Φ300x115mm メッシュボール(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50794948
品番
EA992CE-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,009
販売価格(税別)
¥
8,190
バスケットに入れる
パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
材質
ステンレス(18-8)
形状
丸型
高さ(mm)
115
直径(Φmm)
300
エスコ品番
EA992CE-26
質量(g)
503
穴径(Φmm)
【パンチング】2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×115