エスコ
300x120mm ざる(ステンレス製/ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50795158
品番
EA992CG-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,510
販売価格(税別)
¥
4,100
バスケットに入れる
材質
ステンレス(18-8)
形状
丸型
高さ(mm)
120
直径(Φmm)
300
仕様
HACCP対応商品
エスコ品番
EA992CG-27
色
ブルー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×120
線径(Φmm)
0.4
メッシュ
14
目開き(mm)
1.41