エスコ
Φ340mm 部品洗浄ざるセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50795255
品番
EA992CH-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,824
販売価格(税別)
¥
9,840
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
形状
丸型
直径(Φmm)
340
径(Φmm)
340
エスコ品番
EA992CH-103
セット内容
(目開)/(メッシュ)/(線径)0.44mm/40/0.20mm1.23mm/16/0.36mm2.76mm/8/0.42mm