エスコ
10mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50795982
品番
EA992CT-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
35
エスコ品番
EA992CT-10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
350×90
材質(枠)
ひのき
材質(網)
亜鉛針金
表面粗さ
10mm