曜日別特売
EA992CV-2 158x160x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ 50796122

158x160x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50796122品番EA992CV-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200
材質ステンレス(SUS304)形状角型高さ(mm)45外形寸法(幅W×奥行D)(mm)158×160エスコ品番EA992CV-2寸法(mm)158×160×45(H)線径(Φmm)0.5メッシュ12目開き(mm)1.62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする