エスコ
Φ300x300mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50796165
品番
EA992CV-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,020
販売価格(税別)
¥
18,200
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA992CV-24
種別
丸型
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×300
線径(Φmm)
0.95
目開き
5.5mm