質量(g)698.5(ホルスター含む)周波数(Hz)0.5~199.99k表示棒グラフ、バックライト温度N/A機能AC/DC共に1000Vまでのレンジ、10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可)、9.999μFの静電容量レンジ、200kHzまでの周波数レンジ、AC電圧の測定周波数40Hz~30kHz、抵抗・導通・ダイオード測定、最小・最大・平均値バッテリー単3電池3本電池寿命(時間)800測定レンジ(DC電圧)0.1mV~1000V、(AC電圧)0.1mV~1000V、(DC電流)0.1μA~10A、(AC電流)0.1μA~10A、(抵抗)0.1Ω~50MΩ安全性CAT IV 600 V/CAT III 1000 V静電容量1nF~9999μF寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)63.5×100×198.1校正証明書英文校正証明書付