曜日別特売
FLUKE-287(英語版一般校正証明書付) 実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ フルーク(FLUKE) 50797515

 

FLUKE-287(英語版一般校正証明書付) 実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ フルーク(FLUKE) 50797515
FLUKE-287(英語版一般校正証明書付) 実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ フルーク(FLUKE) 50797515

実効値型電子機器用ログ記録マルチメータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書英文校正証明書付注文コード50797515品番FLUKE-287(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

デザイン性能の実行結果をすばやく記録し、グラフに表示します。
このロギング機能やグラフ表示機能では、トレンドを検出するために、記録された読み取り値をPCにダウンロードする必要がなくなりました。
Fluke287のハンドヘルド・マルチメーターは、かつてなく正確で使いやすいため、問題解決にさらに役立ちます。
高い精度が求められる用途にも使用できる究極のハンドヘルド・ツールです。

分解能
(DC電圧)50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V
(AC電圧)50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V
(DC電流)500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A
(AC電流)500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A
(温度)-200.0℃~1350.0℃
(抵抗)500.00Ω、5.0000kΩ、50.000kΩ、500.00kΩ、5.0000MΩ、50.00MΩ、500.0MΩ
(静電容量)1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.00mF
(周波数)99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHz
レンジ
(DC電圧)50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V
(AC電圧)50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V
(DC電流)500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A
(AC電流)500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A
(温度)-200.0℃~1350.0℃
(抵抗)500.00Ω、5.0000kΩ、50.000kΩ、500.00kΩ、5.0000MΩ、50.00MΩ、500.0MΩ
(静電容量)1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.00mF
(周波数)99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHz
質量(g)870.9バッテリー単3アルカリ電池(NEDA15AIECLR6)6本相対湿度0~90%(0~37℃)、0~65%(37~45℃)、0~45%(45~55℃)寿命最低100時間、ロギングモードで200時間動作/保管温度(℃)-20~+55/-40~+60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)222×102×60校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする