エスコ
3.0ton サービスジャッキ(手動式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50798624
品番
EA993LG-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,480
販売価格(税別)
¥
86,800
バスケットに入れる
能力(t)
3
仕様
安全弁・足踏みペダル付
エスコ品番
EA993LG-3
幅(mm)
132
質量(kg)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×1310×190
ハンドル長さ(mm)
1048
最低高さH(mm)
126
最大揚高(mm)
606