曜日別特売
EA993LX-2 2.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付) エスコ 50798895

2.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50798895品番EA993LX-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,560
販売価格(税別)
59,600
爪荷重(t)2頭部荷重(t)5爪最低位(mm)19爪最高位(mm)132頭部最低位(mm)243頭部最高位(mm)356質量(kg)13.2エスコ品番EA993LX-2ストローク(mm)113ベース寸法(mm)160×227爪幅(mm)50爪長さ(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする