エスコ
42.0L ダストボックス(蓋付2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50799595
品番
EA995AA-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
フタはスイング開閉式です。
スタッキング可能。
容量(L)
42
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
エスコ品番
EA995AA-13
質量(kg)
約1.8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
282×430×627
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※中容器はついていません。