曜日別特売
EA995AA-172 90L ダストボックス(キャスター付/グリーン) エスコ 50799753

90L ダストボックス(キャスター付/グリーン)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード50799753品番EA995AA-172
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,950
販売価格(税別)
14,500

2輪キャスター付・ポリ袋止め付。
開閉簡単、ワイドなハンドル&ロック付。
転倒防止機能、水抜き穴・排水栓付。
持ち手とキャスターが付いているので、大容量や移動に便利です。

容量(L)90グリーン材質ポリプロピレンエスコ品番EA995AA-172寸法(mm)440×560×795(H)質量(kg)4.27種類キャスター付内寸(mm)(上部)380(W)×420(D)×685(H)mm、(下部)320(W)×350(D)×685(H)mmフタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする