曜日別特売
EA995AA-86 340x340x600mm ごみかご エスコ 50800444

340x340x600mm ごみかご

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50800444品番EA995AA-86
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,910
販売価格(税別)
8,100

中袋がきちんと納まるのでスッキリして見えます。

容量(L)58材質スチール(ポリエチレンコーティング)仕様折りたたみ式エスコ品番EA995AA-86寸法(mm)340×340×600(H)質量(kg)2.5フタの種類オープン式商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする