エスコ
400x400x630mm ごみかご
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50800453
品番
EA995AA-87
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,560
販売価格(税別)
¥
9,600
バスケットに入れる
中袋がきちんと納まるのでスッキリして見えます。
容量(L)
83
材質
スチール(ポリエチレンコーティング)
仕様
折りたたみ式
エスコ品番
EA995AA-87
寸法(mm)
400×400×630(H)
質量(kg)
3
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体