フルーク(FLUKE)
デジタル・マルチメーター(真の実効値・バックライト仕様)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1セット
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50800848
品番
177(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
周波数、静電容量、抵抗、導通、およびダイオード測定が可能でバックライト付きです。
直流電圧(V)
1000
交流電圧(V)
1000
抵抗(Ω)
50M
質量(g)
420
電源
積層型9V乾電池×1個(付属)
仕様
手動および自動範囲設定の機能、アナログ棒グラフ表示ができるバックライト付のデジタルディスプレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×43×185
交流電流(A)
10
最大表示
6000カウント
直流電流(A)
10
検波方式
真の実効値型(RMS)
コンデンサ容量(F)
10m
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100