曜日別特売
289(英語版一般校正証明書付) デジタルマルチメーター289(真の実効値トレンド・キャプチャー付) フルーク(FLUKE) 50800866

デジタルマルチメーター289(真の実効値トレンド・キャプチャー付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書英文校正証明書付注文コード50800866品番289(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メモリー付きロギング機能搭載によりPCを使わずに測定値をグラフで確認できます。

直流電圧(V)1000交流電圧(V)1000抵抗(Ω)500M質量(g)870連続使用時間200時間交流電流(A)0.4~10最大表示50000カウント直流電流(A)0.4~10検波方式真の実効値型(RMS)コンデンサ容量(F)100m校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする