エスコ
650x 800mm手提げ袋(高密度ポリエチレン製/30枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50801248
品番
EA995AF-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
容量(L)
45
厚さ(mm)
0.02
仕様
取っ手付タイプ
エスコ品番
EA995AF-22
材質
ポリエチレン
入数(枚)
30
寸法(横×縦)(mm)
650×800