エスコ
70L ごみ袋(ヒモ付/10枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50801336
品番
EA995AN-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
引き締めヒモ付。手を汚さずにしっかり締まります。
キレイで簡単。ヒモ付きのため開閉が自由自在です。
口がしっかり締まるから、生ゴミの嫌な臭いも気になりません。
締めるための遊び部分が必要ありません。
用途
いろいろな収納作業に
容量(L)
70
厚さ(mm)
0.04
エスコ品番
EA995AN-3
材質
ポリエチレン
質量(g)
565
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900