エスコ
510x370x1070mm 分別回収ボックス(4段)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50801397
品番
EA995C-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,580
販売価格(税別)
¥
27,800
バスケットに入れる
キャスター(ストッパー)付。スッキリしたデスクまわりに。
オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。
捨てる段がひと目で分かる「分別表示シール」付。
各段ごとに取っ手がついているので持ち運びにも便利です。
材質
本体:再生ポリプロピレン、天板:再生ABS
付属品
分別シール
エスコ品番
EA995C-15
質量(kg)
8.4
種類
分別用
段数
4段
耐荷重(kg/段)
15
エコマーク認定
認定
外寸(mm)
510×370×1070
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×370×1070
グリーン購入法
適合
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
06128087