EA995CA-131 45L ダストボックス(蓋付) エスコ 50801467

45L ダストボックス(蓋付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃翌日出荷とは
内容量1個注文コード50801467品番EA995CA-131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,774
販売価格(税別)
4,340

5L単位で目盛がついています。

容量(L)45材質再生ポリプロピレン仕様ふたロック・ごみ袋止め付エスコ品番EA995CA-131セット内容本体+ふた質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×455×580(蓋セット時の寸法)フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする