エスコ
60L 透明ダストボックス[一般用]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50801537
品番
EA995CA-16A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
中身が見える完全透明ベール。
用途
一般用
容量(L)
60
材質
PET(再生材52/53%使用)
エスコ品番
EA995CA-16A
寸法(mm)
348×445×770(H)
色(キャップ)
レッド
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※カラーキャップ取外し不可