M-104+ ミニクランプリーカー

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書英文校正証明書付注文コード50802004品番M-104+(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

AC 30/300 mA、30/150 Aの2レンジマニュアル
CT内径 Φ33 mm
最小分解能 0.01 mA
オートパワーオフ機能付
データホールド機能付

交流電流(A)30m/300/30/150電源ボタン電池LR44×2クランプ径(Φmm)33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×152×23質量(g)約85幅(mm)54奥行(mm)23高さ(mm)152付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1内径(Φmm)33(CT)機能データホールド、オートパワーオフサンプルレート(回/s)2測定レンジAC 30 mA/300 mA/30 A/150 A確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt最小分解能0.01mA校正証明書英文校正証明書付
注意
※三相一括での微少漏れ電流測定には適しません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41569658
2020-09-05
用途: ケーブル・変圧器・ブレーカーなどの漏れ電流測定時
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトで狭いところも測定可能。ただ電池交換を繰り返すと、電池の接触が悪くなりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする