EA995CC-42 70L ダストボックス(丸穴蓋/ブラウン) エスコ 50802124

70L ダストボックス(丸穴蓋/ブラウン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50802124品番EA995CC-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,650
販売価格(税別)
11,500
容量(L)70フタの種類丸穴蓋ブラウン(ビン)付属品分別表示シール仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16エスコ品番EA995CC-42質量(kg)3.7エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×870グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする