エスコ
1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50807128
品番
EA997RA-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
バスケットに入れる
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色
灰
材質
合成ゴム
エスコ品番
EA997RA-51
厚さ(mm)
約3
質量(kg)
9
寸法(m)
1.2×2
注意
※塩ビ不使用。。