エスコ
920mmx10m /2mm ノンスリップマット(ブラウン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50807785
品番
EA997RC-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,620
販売価格(税別)
¥
44,200
バスケットに入れる
独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮します。
色
ブラウン
材質
PVC
エスコ品番
EA997RC-42
幅(mm)
920
厚さ(mm)
2
長さ(m)
10