エスコ
600x1250mm 滑り止めマット(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50808162
品番
EA997RG-221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
ずれ落ち、滑りを防ぐ万能マットです。
カット自在。
水洗い可能。
カビ止め処理済。
用途
花瓶や置物の下、工具箱の中敷きまたは底、マットの下等に
色
ブラック
材質
表面:PVC、芯材:ポリエステル
エスコ品番
EA997RG-221
寸法(mm)
600×1250
質量(g)
490