EA997RJ-43 150x 150mm すのこ(プラスチック製/グレー) エスコ 50809002

150x 150mm すのこ(プラスチック製/グレー)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード50809002品番EA997RJ-43
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥248
販売価格(税別)
225
材質ポリエチレン(再生樹脂)寸法(mm)150×150×16エスコ品番EA997RJ-43質量(g)約68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50809002
2019-12-10
用途: 宅配便物置
金融・保険業

受取要らない宅配便の配送物を置きっ放しにして貰うため、玄関脇に4x8の広さで敷いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする