エスコ
150x 150mm すのこ(プラスチック製/青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50809036
品番
EA997RJ-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥281
販売価格(税別)
¥
255
バスケットに入れる
水気の多い所にぴったり敷き詰められます。
色
青
材質
特殊ポリエチレン
寸法(mm)
150×150
エスコ品番
EA997RJ-47
性能
防炎仕様
厚さ(mm)
約12
質量(g)
約56
注意
※塩ビ不使用。