曜日別特売
EA997RX-16 600x900mm 土砂落としマット(グリーン) エスコ 50809894

600x900mm 土砂落としマット(グリーン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50809894品番EA997RX-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,140
販売価格(税別)
17,400

耐久性に優れ、摩擦にも強いナイロンブラシで靴底についた土砂や泥を落とします。
通常のブラシマットはブラシ部だけが長く出ていてヒールなどで歩く際、かなり不安定で歩きにくいものです。
この土砂落としマットはマット上の凹凸が少ないので、多くの場所で使用していただけます。

用途屋外、屋内、風除室などにグリーン材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロンエスコ品番EA997RX-16厚さ(mm)26寸法(mm)600×900質量(kg)約4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする