曜日別特売
EA997RX-57 [EA997RX-52用]替マット エスコ 50810323

[EA997RX-52用]替マット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50810323品番EA997RX-57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,310
販売価格(税別)
12,100

毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。

用途
EA997RX-52用
材質再生PET100%仕様マットのみエスコ品番EA997RX-57厚さ(mm)40寸法(mm)300×300質量(kg)約2.1
注意
※塩ビ不使用。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする